曜日別特売

プラチナ アケパネB・B

プラチナ アケパネB・B - プラチナ万年筆プラチナ アケパネB・B - プラチナ万年筆プラチナ アケパネB・B - プラチナ万年筆

前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
ネジ等部品を見えないところにまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
コーナーのカド丸仕上げによる安全重視をしています。
4辺のフレームを開き透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!

材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、前板:透明アクリル1.5mm板、背板:パーティクルボード、金具:吊下げ金具4箇所ビス止めブラック/ブラックグリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
質量(kg)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00675325-B1版778×1080×194.39-2520-03016-2311-0301
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
00675343-B2版565×778×192.69-2520-03036-2311-0303
15,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
00675368-B3版414×565×191.59-2520-03056-2311-0305
10,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする