曜日別特売

アケパネB・B

アケパネB・B - プラチナ万年筆アケパネB・B - プラチナ万年筆

前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
ネジ等部品を見えないところにまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
コーナーのカド丸仕上げによる安全重視をしています。
4辺のフレームを開き透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!

材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、前板:透明アクリル1.5mm板、背板:パーティクルボード、金具:吊下げ金具4箇所ビス止めブラック/ブラックグリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00675352-1.8A2版470×644×199-2520-03046-2311-0304
13,000
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
00675377-1.1A3版347×470×199-2520-03066-2311-0306
10,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする