曜日別特売

反射シール 進入禁止

反射シール 進入禁止 - 光
(4件のレビュー)
材質ペットフィルム+反射シート質量(g)14寸法(縦×横)(mm)300×100TKG品番9-2534-0901TKG品番(2017)6-2320-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00675623RE1300
650
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00675623
2022-11-26
用途: 私有地の駐車場に
製造業

夫婦共に不在の間に、駐車場にでuターン等で進入する輩への注意喚起にと、購入しました。
日当たりの良い場所で使用中ですが、耐久性も大変良く
目玉つ為、効果大です。
おすすめします。

対象商品 : 00675623
2020-06-02
用途: カラーコーンに貼って使用
サービス業

お手頃価格で、即発送されて満足ですが、送料が一番高くついたのが痛かったです。

対象商品 : 00675623
2019-05-02
用途: ガレージのポールに貼り付け。
森鋲螺製作所

角家のガレージなので、バックの時に他人の車がスイッチバックで入ってきて低めのガードを壊して逃げられていたので、1mくらいのポールに貼り付けて置いたところ、よく目立って侵入されなくなりました。

対象商品 : 00675623
2019-04-12
用途: 通行方向の指示
サービス業

文字も目立ち、反射するので夜間は有り難いです。
ただ、サイズが選択できればもっと有り難いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする