曜日別特売

レインボープレート

レインボープレート - 光
(4件のレビュー)
材質アクリル・文字部分は透明ウレタン文字内容表:OPEN裏:CLOSE厚さ(mm)2質量(g)73寸法(縦×横)(mm)100×220内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00675648FJ221-1ピンク
2,500
取扱い終了
代替品有
00675657FJ221-2
2,500
取扱い終了
代替品有
00675666FJ221-3
2,500
取扱い終了
代替品有
00675675FJ221-4
2,500
取扱い終了
代替品有
00675684FJ221-5グレーG
2,500
取扱い終了
代替品有
00675693FJ221-6
2,500
取扱い終了
00675702FJ221-7グレーP
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00675648FJ221-159172061CF182-1FJ221-1 カラフル OPEN/CLOSED 光 59172061カラフル OPEN/CLOSED1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00675657FJ221-259172070CF182-2FJ221-2 カラフル OPEN/CLOSED 光 59172070カラフル OPEN/CLOSED1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00675666FJ221-359172079CF182-3FJ221-3 カラフル OPEN/CLOSED 光 59172079カラフル OPEN/CLOSED1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00675675FJ221-459172088CF182-4FJ221-4 カラフル OPEN/CLOSED 光 59172088カラフル OPEN/CLOSED1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00675684FJ221-559172097CF182-5FJ221-5 カラフル OPEN/CLOSED 光 59172097カラフル OPEN/CLOSED1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 文字がかけていた
株式会社Little Oneサービス業

文字がかけていて不良品。最悪です。こちらは買わないほうが絶対にいいです。

対象商品 : 00675702
2024-02-16
用途: 店頭掲示に
卸売・小売業

女性向けのアパレル、雑貨のお店ですが、今まであまり気に入るものがなく店頭に掲げていませんでしたが休みの日に作業していると入店しようとする人がいて困っていました。こちらは控えめに&オシャレに「CLOSED」をアピールできるものとして最適です。とってもかわいい色合いで大満足、文字部分がぷくっとしていてテカっているのも気に入りました。

対象商品 : 00675666
2024-05-19
用途: 教室の場所がわかりやすいように使っています
教育・研究機関

文字が浮き上がっていて、かわいいし安っぽくありません。買って良かったです

対象商品 : 00675693
2022-08-13
用途: お店の営業札として
飲食業

お洒落なグリーンでとても気に入っています。
癖がないのが良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする