光
OPEN/CLOSED プレート
(1件のレビュー)
材質
アクリル・文字部分は透明ウレタン
文字内容
表:OPEN、裏:CLOSED
幅(mm)
240
高さ(mm)
190
質量(g)
81
奥行(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00675718
UA30111
9-2538-0401
6-2325-0401
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
00675727
UA30112
9-2538-0501
6-2325-0501
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください