オープンプレート フランス

オープンプレート フランス - えいむ
(1件のレビュー)
材質PVC、鉄文字内容表:OPEN、裏:CLOSED質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)360×260TKG品番9-2539-0401TKG品番(2017)6-2327-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00675833OC2
2,800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00675833
2021-10-16
用途: お店のOPEN/CLOSEのお知らせ
卸売・小売業

吊り下げ用のチェーンが弱いのでワイヤーに替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする