えいむ
オープンプレート イタリア
(1件のレビュー)
材質
PVC、鉄
文字内容
表:OPEN、裏:CLOSED
質量(kg)
0.25
寸法(縦×横)(mm)
360×260
TKG品番
9-2539-0501
TKG品番(2017)
6-2327-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00675842
OC2
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください