えいむ
オープンプレートカフェOPEN
材質
PVC、鉄
文字内容
表:OPEN、裏:CLOSED
質量(kg)
0.28
寸法(縦×横)(mm)
400×245
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00675998
OC21
ブラック
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
00676007
OC21
ブラウン
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください