えいむ
オープンプレート 営業中/休憩中
材質
PVC、鉄
文字内容
表:営業中 裏:休憩中
質量(kg)
0.25
寸法(縦×横)(mm)
260×360
TKG品番
9-2540-0401
TKG品番(2017)
6-2328-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00676052
OCW6
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください