曜日別特売

オープンプレート 営業中/本日は終了しました

オープンプレート 営業中/本日は終了しました - えいむ
(3件のレビュー)
材質PVC、鉄文字内容表:営業中、裏:本日は終了しました質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2540-0201TKG品番(2017)6-2328-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00676068OCW2
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 店舗の営業表示
製造業

耐久性も期待できそう、厚みもしっかり有るので、ペラペラでは全然ないです

対象商品 : 00676068
2022-05-13
用途: カフェのドアに掛けています。
陽だまり飲食業

親子ドアの小さいほうのドアにぴったりのサイズでした。オープンしたばかりで、販促ツールとして利用させてもらっています。

対象商品 : 00676068
2018-08-16
用途: 理容店の閉店後に使用
今村理容所サービス業

今までは自作のもので対応していましたが、こちらを見つけて購入しました。お客さまから見て大きくてわかりやすくてよいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする