シンビ
シンビ 営業中サイン 粋
材質
天然木
寸法(縦×横)(mm)
350×100
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
白木
黒
文字内容
表:商い中裏:支度中
表:営業中裏:定休日
表:営業中裏:準備中
表:営業中裏:閉店
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00676332
-
黒
表:営業中裏:準備中
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
00676348
-
白木
表:営業中裏:閉店
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
00676375
-
黒
表:営業中裏:定休日
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
00676384
-
白木
表:商い中裏:支度中
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
00676323
-
白木
表:営業中裏:準備中
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
00676357
-
黒
表:営業中裏:閉店
¥
1,980
取扱い終了
00676366
-
白木
表:営業中裏:定休日
¥
1,980
取扱い終了
00676393
-
黒
表:商い中裏:支度中
¥
1,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください