のぼり竿

のぼり竿 - 第一ビニール
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、横棒:FRP・PP、底キャップ:PP高さ(mm)1600~3050質量(kg)7TKG品番9-2551-1201TKG品番(2017)6-2341-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00680024UF290
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする