ポールスタンド プラ杭打込型

ポールスタンド プラ杭打込型 - 吉田織物
(1件のレビュー)

のぼり旗を使用する際、地面や土に杭を打つことができます。
22Φmmのポールに適合致します。

適合ポール外径(Φmm)22材質ポリプロピレン質量(kg)0.2直径×高さ(mm)45×550TKG品番9-2551-1801TKG品番(2017)6-2341-2001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00680112-
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00680112
2022-02-13
用途: 旗掲揚時
諏訪神社サービス業

木製、鉄製、プラスチック製、杭はいろいろありますが、この商品は軽量プラスチックに加えてポールが入るところがポイントです。
特に風が強い無人の現場で使うものでしたので大変助かりました。
水をウエイトにするタイプは水を用意する必要があるだけでなく、地表で踏ん張るタイプのため旗が強風で負ける心配がありますが、この食いタイプはその心配がほとんどありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする