曜日別特売

ビニール提灯 印刷長型 お好み焼

ビニール提灯 印刷長型 お好み焼 - 高山商店ビニール提灯 印刷長型 お好み焼 - 高山商店
材質ビニール文字内容お好み焼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00682553B2029号長型240240×5209-2560-05016-2350-0501
4,760
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
00682334B25212号長型330320×6009-2559-15016-2349-1501
9,350
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする