高山商店
ビニール提灯 印刷 たこ焼き
材質
ビニール
文字内容
たこ焼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00682578
B204
9号長型
240
240×520
9-2560-0701
6-2350-0701
¥
4,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
00682352
B254
12号長型
330
320×600
9-2559-1701
6-2349-1701
¥
9,350
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください