曜日別特売

ビニール提灯 印刷9号長型 うなぎ蒲焼

ビニール提灯 印刷9号長型 うなぎ蒲焼 - 高山商店
材質ビニール文字内容うなぎ蒲焼質量(g)240外径×高さH(Φmm×mm)240×520TKG品番9-2560-1801TKG品番(2017)6-2350-1801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00682684B207
4,760
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする