ユニオンエイト
ビニール提灯丸型
材質
ビニール
内容量
1個
注意
※15号のみ上下枠が黒色になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
質量(g)
寸法(外径×高さ)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00683147
YTY0263Q
6号
赤ベタ
70
170×190
9-2561-1801
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
00683156
YTY0261M
6号
白ベタ
70
170×190
9-2561-1802
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
00683165
YTY02133Q
13号
赤ベタ
230
340×400
9-2561-1803
¥
3,900
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00683174
YTY02131M
13号
白ベタ
230
340×400
9-2561-1804
¥
3,900
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください