高山商店
ビニール提灯丸型 《15号》
サイズ
15号
材質
ビニール
質量(g)
350
寸法(外径×高さ)(mm)
400×470
内容量
1個
注意
※15号のみ上下枠が黒色になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00683183
B107
赤ベタ
9-2561-1805
6-2351-1805
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
00683192
B105
白ベタ
9-2561-1806
6-2351-1806
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください