セイコー 電波ソーラー屋外型クロック

セイコー 電波ソーラー屋外型クロック - セイコー(SEIKO)セイコー 電波ソーラー屋外型クロック - セイコー(SEIKO)
(2件のレビュー)

電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)
可動式外部アンテナ
JIS防雨型
飛散防止ガラス使用
スイープセコンド
配線工事が不要のソーラー式です。

用途※学校や公園、駐車場などに種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信、スイープセコンドトラスコ品番364-2011材質金属枠、前面:飛散防止ガラス質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)-20~+60電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78TKG品番9-2579-1001TKG品番(2017)6-2371-1001内容量1個
注意
※直射日光で充電するソーラーバッテリーを搭載していますので、屋内の設置には適しません。
※強い磁気や振動のある所、塩分の強い所、多量の油分が発生する所では使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00684188SF211S
98,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00684188
2024-08-21
用途: 屋外用の時計として使用
製造業

本体の大きさと言い、文字の大きさといい、ちょうど良かったです。

対象商品 : 00684188
2024-03-08
用途: 幼稚園の卒園記念の品として
クリーンハウス陽気屋サービス業

外に取付けても大丈夫な物で、3m以上ある柱に取り付けても十分見える大きさで大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする