手提げ金庫 ダイヤル付き 2号

手提げ金庫 ダイヤル付き 2号 - コクヨ手提げ金庫 ダイヤル付き 2号 - コクヨ手提げ金庫 ダイヤル付き 2号 - コクヨ手提げ金庫 ダイヤル付き 2号 - コクヨ手提げ金庫 ダイヤル付き 2号 - コクヨ手提げ金庫 ダイヤル付き 2号 - コクヨ手提げ金庫 ダイヤル付き 2号 - コクヨ

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。
鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。

用途鍵を使うシリンダー錠とダイヤル錠を組み合わせたダブルロックです。仕様ダイヤル錠・シグナルキー・フタハネ上げ調節付き材質本体:鋼板(焼付塗装)、ケース・トレー・前面パネル:ABS質量(kg)2.85ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×257×128(内寸:275×198×66)収納サイズB5施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠TKG品番9-2589-0301TKG品番(2017)6-2381-0401内容量1個
注意
※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00684732CB-12M318×257×128275×198×59
20,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする