曜日別特売

ラミネーター専用フィルム

ラミネーター専用フィルム - Asmix(アスカ)ラミネーター専用フィルム - Asmix(アスカ)ラミネーター専用フィルム - Asmix(アスカ)ラミネーター専用フィルム - Asmix(アスカ)ラミネーター専用フィルム - Asmix(アスカ)ラミネーター専用フィルム - Asmix(アスカ)ラミネーター専用フィルム - Asmix(アスカ)
(9件のレビュー)

しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。

タイプレギュラー入数(枚)100厚さ(μm)100内容量1箱(100枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88922337BH902一般カード90×60
740
659
725(税込)
当日出荷
88922346BH903名刺95×60
740
659
725(税込)
当日出荷
88922355BH904写真L判135×95
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88922364BH906B5267×192
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88922382BH908B4374×267
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
18939787BH907A4307×220
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18939796BH909A3430×307
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
88922373BH907A4307×220
オープン
取扱い終了
代替品有
88922391BH909A3430×307
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88922373BH90718939787BH907BH907 ラミネーター専用フィルム Asmix(アスカ) 18939787ラミネーター専用フィルムAsmix(アスカ)1箱(100枚)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
88922391BH90918939796BH909BH909 ラミネーター専用フィルム Asmix(アスカ) 18939796ラミネーター専用フィルムAsmix(アスカ)1箱(100枚)
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18939787
2025-12-10
用途: お店のポスター等
卸売・小売業

値段が他の物と比べるとお得でしたので購入しました。使った感想ですが、特に何も問題なく使えました。今後はリピさせていただきます。

2026-01-16
用途: 掲示物が傷まないよう
大阪市立太子橋小学校いきいき活動室教育・研究機関

掲示物が傷まないよう使っている。必要アイテムで以前から使用

対象商品 : 18939787
2024-03-12
用途: 野外のお知らせなどに使用

A4サイズの用紙より少しだけ大きいので助かります。リピート商品です。

対象商品 : 18939787
2021-05-28
用途: POPやメニューのラミネート用に購入しました、
飲食業

この商品は、少し余裕があるので綺麗に仕上がります。

対象商品 : 18939787
2021-04-27
用途: レストランのメニューやPOP
ラッキーバード飲食業

少し厚い物で問題無くラミネート出来ます。
A4の物でも少し余白が出来るのでとても良いです。

対象商品 : 18939787
2021-02-17
用途: 事務で使用
サービス業

毎日の様に使用するので、コストパフォーマンが良いのを探していました。
モノタロウさんのはコストパフォーマンスがよく助かっています。

対象商品 : 18939787
2020-03-02
用途: 業務における保管や掲示物作成に使用
ek link株式会社 ひより医療・福祉・介護関連業

以前使用していた他社のものは、A4をラミネートしたときにラミネートフイルムの余白が少なかったが、今回の製品は余白がある為に使いやすい

対象商品 : 18939787
2019-07-30
用途: 社内の掲示物に使用しています。
製造業

いつも購入しているメーカーより安価で品質も良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする