ビジネス名刺 10面厚みしっかり

ビジネス名刺 10面厚みしっかり - ヒサゴビジネス名刺 10面厚みしっかり - ヒサゴ

<名刺>名刺はもちろんメッセージやチケットなど様々なシーンで活用できる名刺サイズの用紙です。インターネットよりテンプレートを無料ダウンロードして 簡単に作成できます。クリヤカットミシンマーク 切り離しに便利なクリヤカットミシンが入っています。 ミシン目が細かく切り口がきれいに仕上がります。用紙サイズ:A4/厚さ0.24mmミシン目切り離し後サイズ:90×55。1シートで10枚の名刺やカードができます。カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットプリンタ対応カラーコピー、モノクロコピー機対応

厚さ(mm)0.24ラベルサイズ(mm)90×55タイプ厚みしっかり紙厚(mm)0.24面付10面シートサイズA4適合プリンタカラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットプリンタ対応カラーコピー、モノクロコピー機対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88922443BX08S12
890
799
879(税込)
当日出荷
88922452BX08L600
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする