こんなお得な商品も!
メガホン
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
(14)
電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番443-8639
質量(kg)0.94
電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×291
電池寿命単2使用時/約20時間、単3使用時/約6
TKG品番9-2606-0401
TKG品番(2017)6-2396-0401
内容量1個