標識ロープ

標識ロープ - ユタカメイク

材質:ポリエチレン

トラスコ品番367-8181質量(kg)1.4太さ(Φmm)9ロープ寸法(直径Φmm×長さm)9×50TKG品番9-2604-1101TKG品番(2017)6-2394-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
太さ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88922845YEB9509×509
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする