曜日別特売

ユニバステップ コンパクト

ユニバステップ コンパクト - シンドーユニバステップ コンパクト - シンドーユニバステップ コンパクト - シンドー

材質:天板・支柱・補強バー/アルミニウム合金 天板側板・開き止め/18-0ステンレス 脚ゴム/エラストマー樹脂天板サイズ:437×300mm耐荷重:約100kg。バスに乗る際の段差を緩和する「固定型」のステップです。軽量で持ち運びしやすいです。

最大使用荷重(kg)100材質アルミニウム合金段数1設置寸法・奥行(mm)330設置寸法・幅(mm)495天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)437内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88922854--300×437495×3302.9
43,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
88922863-0.18300×437495×3303.1
45,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする