光沢アルミテープ

光沢アルミテープ - ニトムズ
(2件のレビュー)

アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。

幅(mm)50厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05)1巻長さ(m)10引張強度(N/25mm)108.7粘着力(N/25mm)23.3特性防水
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88922924J32501個シルバー5010軟質アルミ箔アクリル系23.3N/25mm
オープン
599
659(税込)
当日出荷
57078438J32501ケース(50巻)シルバー5010軟質アルミ箔アクリル系23.3N/25mm
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88922924
2018-01-31
用途: ハンドメイド作品の一部に・・・
サービス業

物事態は申し分無し!ただ、輸送時にか、凹みが・・・。アルミシールなので、後がくっきり着いてました。そこ以外は満足!

対象商品 : 88922924
2017-05-25
用途: アルミテープチューニング

安価で助かりました。導電性を明記していただけると有難いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする