曜日別特売

クレシア ボックストイレ

クレシア ボックストイレ - 日本製紙クレシア
(1件のレビュー)

軽量で楽に持ち運べ、簡単に組立てができる簡易トイレです。
超耐水板紙で長期保存可能。
耐水性が高く、水拭きも可能。
強度抜群で水に濡れても大丈夫。
コンパクトで収納に便利。
本体はリサイクル原料を使用。

使用可能回数3回分セット内容本体、底板、便座、フタ、排便収容ポリ袋3枚、結束バンド3本材質再生板紙、ポリピロピレン質量(kg)2.1容量(L)収納袋1つにつき約15(4人家族3~4日)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×410×50TKG品番9-2608-0401組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)335×380×335TKG品番(2017)6-2397-1001内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88923073-
3,450
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88923073
2021-05-05
用途: 緊急時
医療・福祉・介護関連業

四角の座り心地や安定性と、対角線上の安定度と
悩みました。
 そうそう使うこともないのですが、唯一のリラックスのために有用な商品を選んだと考えます。
 値段相応の商品で、安心信用できるメーカーの製品と思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする