屋内用電撃殺虫器

屋内用電撃殺虫器 - SURE(石崎電機製作所)屋内用電撃殺虫器 - SURE(石崎電機製作所)屋内用電撃殺虫器 - SURE(石崎電機製作所)

メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2

材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効面積(m2)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88923152GK2030Y30~50約30
106,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
88923161GK4030Y60~100約40
112,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
88923177GK5030Y100~200約70
123,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする