曜日別特売

ロータリーテーブル

ロータリーテーブル - VERTEX(バーテックス)
内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
テーブル高さ(mm)
寸法B(mm)
テーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89777825HV4713872118110
68,800
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
89777834HV612.120580163150
68,800
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
89777843HV824.7265102219205
106,500
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
89777852HV1035.5321109276254
182,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
89777861HV1258.7388125330305
242,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
89777877HV1476.6445125389353
327,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
89777886HV16106.4503130435406
387,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
89777895VUT627180115268150
360,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
89777904VUT1074255155397250
525,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
89777913VUT12100300178447300
661,000
619,800
681,780(税込)
翌々日出荷
89777922VU10013.5228117202110
131,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
89777931VU15021.5268140246150
150,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
89777947VU20046429177432205
181,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする