曜日別特売

F形ミーリングバイス

F形ミーリングバイス - VERTEX(バーテックス)
材質普通鋳鉄(FC25)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89778157VK8-14560963204213
90,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
89778123VK4-17.531036104105
24,900
取扱い終了
89778132VK5-11238437130127
34,600
取扱い終了
89778141VK6-118.847343152154
37,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89778123VK4-120361495VK4-1VK4-1 F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス) 20361495F形ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
89778132VK5-120361504VK5-1VK5-1 F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス) 20361504F形ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
89778141VK6-120361513VK6-1VK6-1 F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス) 20361513F形ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)1個
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする