曜日別特売

K形ミーリンングバイス

K形ミーリンングバイス - VERTEX(バーテックス)
材質普通鋳鉄(FC25)旋回角度(°)360内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
最大締付力(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89778166VK43101051129521510462361761229009
34,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
89778175VK5384127129119265130803720914790014
46,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
89778184VK647315414813633715211243260181100025
51,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
89778193VK860921319017443520414663350234140055
95,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする