VERTEX(バーテックス)
クィックセッティングバイス
材質
普通鋳鉄(FC25)
寸法C(mm)
66
仕様
平行・直角度0.02mm~100mm以内
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法F(mm)
最大締付力(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89778202
VQS3
230
82
85
85
34
288~374
120
700
6.4
¥
42,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
89778211
VQS4
256
106
104
104
36
317~422
135
800
10
¥
49,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
89778227
VQS5
297
132
131
125
36
366~490
166
800
13.8
¥
61,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください