曜日別特売

2次元ミーリングバイス

2次元ミーリングバイス - VERTEX(バーテックス)
材質普通鋳鉄(FC25)旋回角度(°)360傾斜角度(°)水平から垂直に50内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
最大締付力(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89778324VWT4B50023011022036270240120021
200,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
89778333VWT6B80029015435054330300160044.5
259,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする