曜日別特売

ベンチバイス

ベンチバイス - VERTEX(バーテックス)
材質S35C硬度HRC25±2内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89778376BVV379517587280181381786
18,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
89778385BVV41046110087310181481787
22,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
89778394BVV512768125933702216519810.5
30,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
89778403BVV6154781501084202218322814
37,700
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
89778412BVV8205872001155002220223818
45,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
89778421BVV102531002501145702222026324
69,400
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする