VERTEX(バーテックス)
マルチワークストッパ
付属品
Tスロットナット(T溝幅14、16、18mm用)
材質
アルミ合金
質量(kg)
0.9
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
70~160
寸法P(mm)
83
寸法S(Φmm)
8
寸法F
0~55°
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89778437
VWS-123-G29
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください