精密スチールパラレルセット (3MM)

精密スチールパラレルセット (3MM) - VERTEX(バーテックス)
セット内容(W×H×L)3×13×150、3×16×150、3×19×150、3×22×150、3×25×150、3×28×150、3×31×150、3×35×150、3×8×150、3×41×150 各2本材質S45C質量(kg)2.2硬度HRC48~53精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89780275VP018
34,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする