VERTEX(バーテックス)
精密スチールパラレルセット (9組セット)
セット内容
(W×H×L)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150mm 各2本
(爪金サイズ A×B×C×L)15×31×2.5×200mm 2本
材質
S45C
質量(kg)
11.6
硬度
HRC50~55
精度(mm)
±0.01
仕上処理
総研磨仕上げ
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89780293
VP100
¥
44,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください