曜日別特売

パラレルブロック

パラレルブロック - VERTEX(バーテックス)パラレルブロック - VERTEX(バーテックス)パラレルブロック - VERTEX(バーテックス)パラレルブロック - VERTEX(バーテックス)パラレルブロック - VERTEX(バーテックス)パラレルブロック - VERTEX(バーテックス)パラレルブロック - VERTEX(バーテックス)パラレルブロック - VERTEX(バーテックス)
(3件のレビュー)
材質S45C平行度(mm)0.005仕上処理総研磨仕上げ内容量1組(2個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
高さH(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89780302VP100-5X16516100
5,100
5,098
5,608(税込)
当日出荷
89780311VP100-6X18618100
5,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
89780327VP100-8X24824100
5,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
89780336VP100-10X301030100
6,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
89780345VP100-12X361236150
8,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
89780354VP100-14X481448150
10,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
89780363VP100-18X601860150
12,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
89780372VP100-22X622262150
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89780381VP100-15X31---
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
89780406VP118A148.514150
6,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
89780415VP118A168.516150
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
89780424VP118A208.520150
7,600
7,298
8,028(税込)
当日出荷
89780433VP118A248.524150
8,300
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
89780442VP118A308.530150
8,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
89780451VP118A328.532150
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
89780467VP118A368.536150
10,100
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
89780476VP118A408.540150
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
89780485VP118A448.544150
11,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
89780503VP128A141014150
6,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
89780512VP128A161016150
6,500
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
89780521VP128A181018150
6,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
89780537VP128A201020150
6,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
89780546VP128A221022150
7,300
7,298
8,028(税込)
当日出荷
89780555VP128A241024150
7,600
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
89780564VP128A261026150
8,300
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
89780573VP128A281028150
8,900
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
89780582VP128A301030150
9,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
89780607VP128A351035150
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
89780616VP128A401040150
11,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
89780625VP128A451045150
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
89780634VP128A501050150
12,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
89780591VP128A321032150
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89780302
2022-05-25
用途: バイスに敷く
BM工房

流石に精度は良い
9セット6千円のと迷ったが こちらを購入して満足。幅2ミリも欲しいが無いですね

対象商品 : 89780555
2019-06-20
用途: マシニングで使用
製造業

マシンバイスで使用して、平衡だしが容易にできるので、作業が早くできる

対象商品 : 89780336
2016-04-22
用途: バイスの平行台

うちは平面研削がないので 焼き入れ研磨品がバラ売りでなおかつ手頃な価格で手に入るのは大変助かります。
しかしながらショアで測ったような打痕(コンマ1程度)が各面に見られました。
あと面取りも甘く感じます。
精度が出ていることに意味のある商品なのでこういった部分があると使用するのに躊躇してしまいます。
多少高くても国産品のバラ売りがあったのなら私はそっちを買うと思います。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする