VERTEX(バーテックス)
精密スチールパラレル (9組セット)
セット内容
(W×H×L)8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150mm 各2本
材質
S45C
質量(kg)
5.8
硬度
HRC50±2
精度(mm)
±0.01
仕上処理
総研磨仕上げ
内容量
1式(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89780397
VP118A
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください