精密スチールパラレル (14組セット)

精密スチールパラレル (14組セット) - VERTEX(バーテックス)
セット内容(W×H×L)10×14×50、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150、10×35×150、10×40×150、10×45×150、10×50×150mm 各2本材質S45C質量(kg)10.7硬度HRC48~53精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ内容量1式(14個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89780494VP128A
60,700
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする