VERTEX(バーテックス)
ユニバーサルアングルプレート
材質
S45C
寸法(mm)
(Vブロック)101×38×37、(アングルプレート)101×38
質量(kg)
3.8
種類
(Vブロック)10°、15°、30°(アングルプレート)1°、2°、3°、4°、5°
硬度
HRC55~60
精度
(角度)±30秒以内
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89780643
AB164
¥
62,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください