VERTEX(バーテックス)
精密アングルブロックセット
材質
SK2
寸法(mm)
(トッププレート)94×30、(ベースプレート)94×30
質量(kg)
7.1
種類
(トッププレート)1°、2°、3°、4°(ベースプレート)5°、10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°、45°
硬度
HRC55~58
精度
(角度)±20秒
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89780652
AB113
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください