VERTEX(バーテックス)
角度ブロック
セット内容
15'、30'、1°、2°、3°、4°、5°、10°、15°、20°、25°、30°
材質
S45C
質量(kg)
1
硬度
HRC57±2
精度
(角度)±30秒
寸法(幅W×高さh)(mm)
75×6
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89780661
AB130
¥
59,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください