VERTEX(バーテックス)
精密ミニバイス
材質
SK2
質量(kg)
0.3
硬度
HRC54±2
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
30
平行度(mm)
0.005/100以内
寸法G(mm)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89780722
VMV10
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください