精密バイス(SKS)

精密バイス(SKS) - VERTEX(バーテックス)
材質SKS2硬度HRC58~60平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89780817VC20135484262201.3
66,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
89780826VC25160706280303.6
77,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
89780835VC30175736595324
88,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする