曜日別特売

精密サインバイス

精密サインバイス - VERTEX(バーテックス)
直角度(mm)0.005/100以内内容量1台
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
硬度
平行度(mm)
寸法A(mm)
ローラー間隔(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89780923SVB20SK2HRC54±20.005/100以内155-489480304.4
79,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
89780932SVB25SK2HRC54±20.005/100以内175-6310390356
86,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
89780941SVB30SK2HRC54±20.005/100以内180-7310390356.9
94,500
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
89780957SVD200SK2HRC54±20.005/100以内155-489460253.7
86,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
89780966SVD250SK2HRC54±20.005/100以内176-639868305.5
89,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
89780975SVD300SK2HRC54±20.005/100以内180-7310372307.4
100,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
89780984SVC100SKS3HRC600.003/100以内130-709345305.5
381,500
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
89780993SVL50SKS3HRC600.005/100以内16050739380306.6
346,500
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする