VERTEX(バーテックス)
複角度サインバイス
材質
SKS3
質量(kg)
8.3
硬度
HRC60
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
124
平行度(mm)
0.005/100以内
寸法G(mm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89781002
SVS100
¥
631,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください