VERTEX(バーテックス)
精密2次元バイス
材質
SK2
硬度
HRC54±2
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
182
精度
(旋回角)3分以内、(傾斜角)5分以内
寸法B(mm)
110
平行度(mm)
0.005/100以内
最小目盛
(副尺)3分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89781027
VUA3
14.6
70
31
146
80
¥
230,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
89781036
VUA4
15.5
88
35
167
110
¥
325,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください