VERTEX(バーテックス)
精密2次元テーブル
材質
FC25
寸法D(mm)
110
寸法C(mm)
133
平行度(mm)
0.02/100以内
旋回角度(°)
360
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89781045
VUA408
15
100
200
30
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
89781054
VUA510
18.1
126
250
40
¥
207,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください