VERTEX(バーテックス)
ステンレス製精密ミニバイス
材質
SUS440
質量(kg)
0.3
硬度
HRC56~58
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
30
平行度(mm)
0.005/100以内
寸法G(mm)
19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89781063
VSTV10V
¥
37,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください